日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
コンパクトカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
注文コード
43009138
品番
CO-60PN SUS304 EPDM
参考基準価格(税別)
¥3,175
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
相手側取付サイズ・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(Φmm)
4.2
寸法D(Φmm)
15.5
寸法H1(mm)
六角14
寸法H2(mm)
六角13
寸法L(mm)
(37.5)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0{10}
材質
ステンレス(SUS304)
備考
準標準品
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5{15}
取付形状・サイズ
Φ6×Φ8チューブ用ナット