日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ふっ素樹脂
材質(シール)
P
注文コード
43012559
品番
SCAL-6S-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ65
寸法H(mm)
四面46
寸法L(mm)
(90)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
ふっ素樹脂
使用温度範囲(℃)
+5〜+50
材質(シール)
P
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
108
取付形状・サイズ
Rc3/4(めねじ)