寸法A(mm)二面30
寸法B(mm)Φ33
寸法C(mm)(35.2)
寸法D(mm)Φ39
寸法H(mm)六角36
寸法L(mm)(71.2)
適合流体空気・水・高純度薬品・各種工業ガス
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2}
材質本体:ふっ素樹脂
使用温度範囲(℃)+5〜+50
バルブ構造バルブ付き(ソケットバルブ付き)
材質(シール)ふっ素樹脂
本体形状プラグ
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3}
最小断面積(mm2)44.2
取付形状・サイズRc1/2(めねじ)