日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ふっ素樹脂
材質(シール)
FEP被覆ふっ素ゴム(バルブ
注文コード
43012708
品番
SCF-3S-4 FEP(FKM)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
Φ33
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
(51)
寸法H(mm)
二面30
寸法L(mm)
(67.2)
適合流体
空気・水・高純度薬品・各種工業ガス
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
本体:ふっ素樹脂
使用温度範囲(℃)
+5〜+50
バルブ構造
バルブ付き(プラグバルブ付き)
材質(シール)
FEP被覆ふっ素ゴム(バルブ
本体形状
ソケット
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
44.2
取付形状・サイズ
Rc1/2(めねじ)