日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:四ふっ化エチレン樹脂
材質(シール)
ふっ素樹脂
注文コード
43012909
品番
SCT-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
45
寸法C(mm)
Φ48
寸法H(mm)
四面41
寸法L(mm)
78.5
適合流体
空気・水・高純度薬品・各種工業ガス
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
本体:四ふっ化エチレン樹脂
使用温度範囲(℃)
+5〜+50
バルブ構造
バルブ付き(ソケットバルブ付き)
材質(シール)
ふっ素樹脂
本体形状
プラグ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
103
取付形状・サイズ
Rc3/4(めねじ)