日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
材質(シール)
パーフロ
注文コード
43013268
品番
8S-304-P SUS304 パ-フロ
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥72,490
販売価格(税別)
¥
65,900
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ65
寸法H(mm)
二面41
寸法L(mm)
102
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
SUS304
使用温度範囲(℃)
0〜+50
材質(シール)
パーフロ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
192
取付形状・サイズ
Rc1(めねじ)