M-3568NA タイトフレーム スタイルミラー ワイド 市場 43016184 M-3568NA タイトフレーム スタイルミラー ワイド 市場 43016184 M-3568NA タイトフレーム スタイルミラー ワイド 市場 43016184 M-3568NA タイトフレーム スタイルミラー ワイド 市場 43016184 M-3568NA タイトフレーム スタイルミラー ワイド 市場 43016184

タイトフレーム スタイルミラー ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43016184 品番M-3568NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅50cm高さ160cmの大きめサイズのミラーです。 全身をしっかりと映す事ができるので、お出かけ前の身だしなみのチェックはもちろん、 ダンスやヨガのフォームをチェックするのにもオススメです。

用途ミラー 仕様完成品 材質天然木(パイン材)、繊維板(MDF)、ミラー4mm厚 幅(mm)505 質量(kg)約9.3 ナチュラル 高さ(mm)1605 奥行(mm)(スタンド折りたたみ時)43 塗装ラッカー塗装
注意
※用途以外には使用しないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする