ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)38 全長(m)2 注文コード43016254 品番0.5t+2m
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は幅・全長など60種類から選べます 他の種類を見る
種別両端アイ形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル 幅(mm)38 ベルト幅(mm)38 等級JIS B 8811 ベルト長さ(m)2 使用荷重(t)0.5(最大) 全長(m)2 本体厚さ(mm)6 アイ部幅(mm)24 JIS規格JIS B 8811規格品 最大使用荷重(t)0.5 アイの長さ(mm)150 アイの厚さ(mm)5 本体幅(mm)38 縫製仕様幅31×厚14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする