テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの アイタイプ繊維スリング
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
43
全長(m)
2.5
注文コード
43016376
品番
1t+2.5m
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種別
両端アイ形
材質
布:ナイロン/芯:ポリエステル
幅(mm)
43
色
紫
ベルト幅(mm)
43
等級
JIS B 8811
ベルト長さ(m)
2.5
使用荷重(t)
1(最大)
全長(m)
2.5
本体厚さ(mm)
9
アイ部幅(mm)
26
JIS規格
JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)
1
アイの長さ(mm)
200
アイの厚さ(mm)
8
本体幅(mm)
43
縫製仕様
幅33×厚18