ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)43 全長(m)3.5 注文コード43016394 品番1t+3.5m
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は幅・全長など60種類から選べます 他の種類を見る
種別両端アイ形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル 幅(mm)43 ベルト幅(mm)43 等級JIS B 8811 ベルト長さ(m)3.5 使用荷重(t)1(最大) 全長(m)3.5 本体厚さ(mm)9 アイ部幅(mm)26 JIS規格JIS B 8811規格品 最大使用荷重(t)1 アイの長さ(mm)200 アイの厚さ(mm)8 本体幅(mm)43 縫製仕様幅33×厚18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする