ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)48 全長(m)1 注文コード43016437 品番1.6t+1m
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は幅・全長など60種類から選べます 他の種類を見る
種別両端アイ形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル 幅(mm)48 ベルト幅(mm)48 等級JIS B 8811 ベルト長さ(m)1 使用荷重(t)1.6(最大) 全長(m)1 本体厚さ(mm)12 アイ部幅(mm)34 JIS規格JIS B 8811規格品 最大使用荷重(t)1.6 アイの長さ(mm)200 アイの厚さ(mm)10 本体幅(mm)48 縫製仕様幅41×厚21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする