テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの アイタイプ繊維スリング
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
55
全長(m)
3.5
注文コード
43016577
品番
2t+3.5m
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種別
両端アイ形
材質
布:ナイロン/芯:ポリエステル
幅(mm)
55
色
緑
ベルト幅(mm)
55
ベルト長さ(m)
3.5
使用荷重(t)
2(最大)
全長(m)
3.5
本体厚さ(mm)
13
アイ部幅(mm)
37
JIS規格
JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)
2
アイの長さ(mm)
300
アイの厚さ(mm)
10
本体幅(mm)
55
縫製仕様
幅43×厚22