テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの アイタイプ繊維スリング
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
64
全長(m)
2.5
注文コード
43016647
品番
3.2t+2.5m
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種別
両端アイ形
材質
布:ナイロン/芯:ポリエステル
幅(mm)
64
色
黄
ベルト幅(mm)
64
等級
JIS B 8811
ベルト長さ(m)
2.5
使用荷重(t)
3.2(最大)
全長(m)
2.5
本体厚さ(mm)
20
アイ部幅(mm)
45
JIS規格
JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)
3.2
アイの長さ(mm)
300
アイの厚さ(mm)
14
本体幅(mm)
64
縫製仕様
幅50×厚24