ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)64 全長(m)6 注文コード43016699 品番3.2t+6m
参考基準価格(税別)¥37,950 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は幅・全長など60種類から選べます 他の種類を見る
種別両端アイ形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル 幅(mm)64 ベルト幅(mm)64 等級JIS B 8811 ベルト長さ(m)6 使用荷重(t)3.2(最大) 全長(m)6 本体厚さ(mm)20 アイ部幅(mm)45 JIS規格JIS B 8811規格品 最大使用荷重(t)3.2 アイの長さ(mm)300 アイの厚さ(mm)14 本体幅(mm)64 縫製仕様幅50×厚24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする