画像準備中

ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43016866 品番 1ton用(紫色) 3m
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

傷、荷滑りもおきにくくなっています。
荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。
外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
従来のベルトよりも更に柔らかく、しなやかで吊り上げ物にジャストフィット!

用途
傷をつけてはいけない製品
金属製品
機械、機械部品
コンクリート製品、石材
木製品、紙製品
プラスチック製品
自動車製品
各種工事
各種作業
幅(mm)45 厚さ(mm)5 長さ(二つ折り)(m)3 最大使用荷重(t)1 種別エンドレス形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル 本体厚さ(mm)5 JIS規格JIS B 8811規格品 特性従来のベルトよりも更に柔らかく、しなやか 本体幅(mm)45
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06175522
2014-09-10
用途:
吊り下げ

小さなものの吊り下げに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする