曜日別特売

ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
最大使用荷重(t)1.6
長さ(二つ折り)(m)3
幅(mm)46
内容量1本注文コード43016954品番1.6ton用(青色) 3m
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

傷、荷滑りもおきにくくなっています。
荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。
外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
従来のベルトよりも更に柔らかく、しなやかで吊り上げ物にジャストフィット!

用途
傷をつけてはいけない製品
金属製品
機械、機械部品
コンクリート製品、石材
木製品、紙製品
プラスチック製品
自動車製品
各種工事
各種作業
幅(mm)46厚さ(mm)7長さ(二つ折り)(m)3最大使用荷重(t)1.6種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル本体厚さ(mm)7JIS規格JIS B 8811規格品特性従来のベルトよりも更に柔らかく、しなやか本体幅(mm)46
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06175522
2014-09-10
用途: 吊り下げ

小さなものの吊り下げに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする