テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの アイタイプ繊維スリング
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43017198
品番
TBSN0.5TX1M
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
エンドレスタイプ
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
質量(kg)
0.21
色
(表面布)灰
ベルト幅(mm)
39
使用荷重(t)
(最大)0.5
全長(m)
1.0
JIS規格
JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)
0.5
破断強度(kN)
30
ベルト幅×厚さ(mm)
39×4