大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
43018026
品番
M6×60
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
60
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.60
寸法c(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.9
寸法dk(mm)
12
十字穴深さ(mm)
(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)
4.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。