大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43018184
品番
M2.6×4
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
材質
鉄
寸法r(mm)
(最小)0.26
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
寸法c(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.2
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72/(最小)1.34
寸法k+f(mm)
2.1