ブレードホース用TSPカプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43018439 品番4TPN-120 BRASS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,430
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

TSPカプラのブレードホース用。
ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。
ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。
ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。
従来のTSPカプラと接続可能。

適合流体水・作動油・空気 耐圧力(MPa)7.5MPa 最高使用圧力5.0MPa 材質(本体)真ちゅう 取付形状・サイズΦ12×Φ18ブレードホース用ナット バルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし) 材質(シール)なし 使用温度範囲ソケットに準じる 本体形状プラグ
注意
※適用流体・最高使用圧力・使用温度範囲は、シール材質・使用するブレードホースの仕様に従い、慎重にご選定願います。
※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43018439 4TPN-120 BRASS 34732406 4TPN-120 BRASS ブレードホース用TSPカプラ プラグ 日東工器 ブレードホース用TSPカプラ プラグ 日東工器 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする