85130 プロスニーカー(R) 85130 ジーベック 43018774 85130 プロスニーカー(R) 85130 ジーベック 43018774

プロスニーカー(R) 85130

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43018774 品番 85130
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量厚底 モデル300グラム
厚底EVAミッドソールに軽量仕様で軽快な履き心地の蛍光カラープロスニーカー(R)。
片足300グラム (26.0cm) の超軽量
反射材で視認性アップ
ひもポケ
幅広4Eゆったり設計
クッション性に優れたミッドソール
つま先踵部の反射材で夜間・暗所での安全性が向上。

形状ローカット ブラック 質量(g)600 サイズ(cm)22.5 規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性) 製法セメント製法 ウィズEEEE 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂 色番90 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする