ターナー色彩
ターナー色彩の 図工/美術/画材/書道
ターナー色彩の 絵具
ターナー色彩の 水彩絵具
ポスターカラー 40cc入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(40cc)
色
イエローライト
注文コード
43019316
品番
PC040003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
色・インク色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
一般の不透明水彩絵具の仲間なのに、ムラなくきれいに塗れる、ポスターカラー。あざやかでマットに仕上がり、ナキ・にじみもありません。描きやすさで、広く愛されています。
用途
描画
成分
アラビアガム
色
イエローライト
タイプ
ツヤ消し
乾燥時間(分)
指触:20〜40(完全乾燥:1日以上)
容量(cc)
40