ポスターカラー 40cc入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(40cc) イエローグリーン 注文コード43019377 品番PC040071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は色・インク色・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

一般の不透明水彩絵具の仲間なのに、ムラなくきれいに塗れる、ポスターカラー。あざやかでマットに仕上がり、ナキ・にじみもありません。描きやすさで、広く愛されています。

用途描画 成分アラビアガム イエローグリーン タイプツヤ消し 乾燥時間(分)指触:20〜40(完全乾燥:1日以上) 容量(cc)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする