曜日別特売
UA020178 U-35 20mL ターナー色彩 43020330

U-35 20mL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トランスペアレント ピロール オレンジ
トランスペアレント ピロール オレンジ
チタネイト イエロー
ハンザ イエロー ライト
カドミウム イエロー ライト
プライマリー イエロー
アゾ イエロー ミディアム
ハンザ イエロー オペーク
ハンザ イエロー ミディアム
カドミウム イエロー ミディアム
カドミウム イエロー ディープ
ディアリライド イエロー
ライト オレンジ
カドミウム オレンジ
バット オレンジ
ピロール オレンジ
アゾ オレンジ
カドミウム レッド ライト
ピロール レッド ライト
ナフソール レッド ライト
キナクリドン スカーレット
ピロール レッド
プライマリー マゼンタ
カドミウム レッド ミディアム
ナフソール レッド ミディアム
キナクリドン レッド
キナクリドン マゼンタ
ピロール レッド ディープ
キナクリドン クリムソン
カドミウム レッド ディープ
アリザリン クリムソン (ヒュー)
ライト マゼンタ
ミディアム マゼンタ
ウルトラマリン バイオレット
キナクリドン バイオレット
ディオキサジン パープル
アクア ブルー
コバルト テール
ターコイズ ブルー
コバルト ターコイズ
セルリアン ブルー クロミウム
セルリアン ブルー ディープ
コバルト ブルー (ヒュー)
ウルトラマリン ブルー
コバルト ブルー
フタロ ブルー (レッド シェード)
フタロ ブルー (グリーン シェード)
アンスラキノン ブルー
ライト グリーン
コバルト グリーン ライト
パーマネント グリーン ライト
フタロ グリーン (イエロー シェード)
フタロ グリーン (ブルー シェード)
グリーン ゴールド
クロミウム オキサイド グリーン
コバルト グリーン
アンブリーチド チタニウム
ニッケル アゾ イエロー
イエロー オーカー
イエロー オキサイド
トランスペアレント イエロー アイアン オキサイド
ロー シェナー
マース イエロー
レッド オキサイド
バイオレット オキサイド
ペリレン マルーン
バーント シェナー
トランスペアレント ブラウン アイアン オキサイド
バーント アンバー
ロー アンバー
ジェット ブラック
ボーン ブラック
マース ブラック
カーボン ブラック
グラファイト グレー
ニュートラル グレー 5
ジンク ホワイト
チタニウム ホワイト
イリデッセント ゴールド
イリデッセント ブロンズ
イリデッセント シルバー
イリデッセント パール
内容量1本(20mL)注文コード43020330品番UA020178
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。

トランスペアレント ピロール オレンジ容量(mL)20
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。

商品説明動画

【U-35】Heavy body acrylics for next generation. 【ターナー色彩公式PV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする