85SNR ロータリナットカプラ 日東工器 43021984 85SNR ロータリナットカプラ 日東工器 43021984

ロータリナットカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43021984 品番 85SNR
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケット、ロータリー機構付き
バルブ構造:片路開閉型
流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。
互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。

用途
ホースバンド不要でホースを装着。
ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケット、ロータリー機構付き
バルブ構造:片路開閉型
流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。
互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
寸法B(mm)Φ7.5 寸法D(mm)(Φ26.5) 寸法H(mm)六角21 寸法L(mm)(69.3) 寸法T(mm)六角19 適合流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15} 材質本体:鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20〜+60 バルブ構造バルブ付き(プラグバルブなし) 材質(シール)ニトリルゴム 本体形状ソケット 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0{20} 相手側ホースサイズΦ8.5×Φ12.5 取付形状・サイズΦ8.5×Φ12.5ホース用ナット
注意
※推奨締付トルク範囲:ウレタンホース取付用は、ナット端部まで締め付けてください。鋼鉄用ウレタンホース取付用は締め付けを容易にするため、ナット内径(ねじ部およびホース接触部)に鉱物油系グリースを塗布することを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする