BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリルソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43022335
品番
DA-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途
穴の拡大や切り抜きに。
材質
HSS鋼
全長(mm)
88
ドリル径(Φmm)
4
表面処理
チタンコーティング
適合材
木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)
六角軸対辺(mm)
6.35