BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ドリル
下穴用ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43022588
品番
060794
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途
木ネジ・釘の下穴あけ用。
材質
ハイス鋼(HSS鋼)
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
全長(mm)
128
刃先径(Φmm)
4
ドリル径(Φmm)
4
焼入硬度
HRC65±1(刃部)
六角シャンク径(Φmm)
6.35