BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ドリル
下穴用ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
5
注文コード
43022597
品番
060795
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
刃先径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途
木ネジ・釘の下穴あけ用。
材質
ハイス鋼(HSS鋼)
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
刃先径(Φmm)
5
ドリル径(Φmm)
5
焼入硬度
HRC65±1(刃部)
六角シャンク径(Φmm)
6.35