BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリルセット
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43022676
品番
MSD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途
木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
セット内容
【mm】2/3/4
材質
HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
寸法(mm)
2/3/4
適合材
木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等