曜日別特売
IH-732 六角軸ステンショートドリル10P iHelp 43022710

六角軸ステンショートドリル10P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード43022710品番IH-732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。

用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数10本厚さ(cm)0.8
注意
※ステンレスの特性として加工時の摩擦熱により加工した面は非常に硬くなります。
※切削油剤を使用し摩擦熱を抑えてください。
※推奨回転数に従って、しっかり押し付けて作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43022710
2024-04-03
用途: 部品加工
建設業・工事業

標準のハンドドリルだとぶれて刃が折れることが多かったのですがショートだとその心配が無くて安心して穴明け加工が出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする