日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
電動ドライバ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43023138
品番
DLV8241-EJN
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
45
適合ねじ(mm)
3.5〜5
トルク(N・m)
1.2〜3
回転速度(r/min)
1200
トルク調整
無段階
スタート方式
プッシュスタート
入力電圧
AC100V
適合ビット(mm)
対辺5六角形状ビット
適合ねじ(mm)小ねじ
3.5〜5
適合ねじ(mm)タッピングねじ
3〜4
商品説明動画
【日東工器】ブラシレスモータ搭載 ブラシレスデルボAシリーズ DLV30A/DL45A/DLV70A
参考になった