SUNLINE
SUNLINEの 釣具
SUNLINEの 釣り糸/ワイヤー
シューター・FCスナイパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43023410
品番
100m 2.5LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
世界基準をモットーに、再度素材から見直し徹底的に鍛え直したスーパーフロロ。各LB毎にラインの特性を100%出し切る専用設計。世界の舞台で通用するバス用フロロカーボンラインの決定版。
用途
コンセプトは原点回帰!
仕様
結節:直線引張強力の約70%
性能
吸水性:なし
寸法(mm)
dia:0.15
速度
沈降(比重):1.78
屈折率
1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性
硬い
耐摩耗性
表面が硬くキズつきにくい。
伸び
ある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。