ゴールドビット

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 43023463 品番 -
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホルダーに収納したビットセットです。
ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。
マグネットタイプです。

刃先マグネットあり 用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 材質S2 全長(mm)65 刃形+ 差込角対辺(mm)6.35 先端サイズ(#)2 両頭機能両頭
注意
※用途以外では使用しないでください

商品説明動画

ゴールドビット.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サドルの取り付けなどに使っています。値段勝負ですかね。先が丸くなったら即交換かと。あとは、使い方の問題ですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
43023479
2025-03-10
用途:
ピアスビス打ち込み
建設業・工事業

一本120円位なので毎日交換して使っています。コスパは妥当な感じです

2025-07-21
用途:
狭いところの作業
その他業種

ビットが短いのでドライバーが使えて楽々作業でした。

2025-07-06
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ホルダーがついているので保管時にバラバラにならず便利です。耐久性は普通です。

対象商品:
43023463
2023-11-10
用途:
ネジをしめる

いつも購入しています。
ホルダーがあるので保管しやすく、使い勝手がいいです。

対象商品:
43023463
2023-04-11
用途:
工事現場に
株式会社松井組 様

工事現場の通常使用する工具の在庫補充用として購入しました。コスパよく満足です。

対象商品:
43023463
2022-12-30
用途:
主にDIY用
その他業種

他社製より安く購入できて良かった。耐久性に関しては使用頻度が少ないので判断できないが、問題は無さそうです。

対象商品:
43023463
2022-09-29
用途:
機器メンテナンス

ホルダーがついているので保管時にバラバラにならずいいです。食いつきなどは普通です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする