シューター・FCスナイパー インビジブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43023620 品番75m 3.5lb
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

魚に与えるプレッシャーを可能な限り排除! 自然界に存在するストラクチャーカラー(ウィード、岩、木など)を意識したラインカラーセレクト。 ラインの存在感を消すことで、スレたビッグバスにも容易なアプローチを可能に! カラー:ナチュラルクリア&モスグリーン&グレー&グリーン&レッドブラウン(75m)

用途コンセプトは存在感ゼロ! 仕様結節:直線引張強力の約70% 性能吸水性:なし 寸法(mm)dia:0.17 速度沈降(比重):1.78 屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。) 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする