SUNLINE
SUNLINEの 釣具
SUNLINEの 釣り糸/ワイヤー
SIGLON PEx4(シグロンPE4本組) 150m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
1号
注文コード
43023656
品番
16lb(1号)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。
超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。
カラー:ライトグリーン
用途
オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!!
仕様
結節:直線引張強力の約40%
性能
吸水性:なし
速度
沈降(比重):0.97(漂う)
柔軟性
しなやか
耐摩耗性
極細繊維のため摩擦に弱い
号数
1号
直線強力(kg)
7.7
伸び
極小
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。