ソルティメイト スモールゲームPE-HG 150m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.2号 注文コード43023726 品番3lb(0.2号)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は号数など2種類から選べます 他の種類を見る

スプリットやキャロなど、ロングキャストに対応した150m巻です。
ディープゾーンでのボトム状況を的確に使えるだけでなく、繊細なアタリを感知し一瞬の掛け合わせを可能にした高感度設計です。
号数基準に対応した4本組構成による極細仕様なのでキャスト性能や操作性が格段にアップします。
0.15号・0.2号:ジグ単での表層からのライトゲームに!
ビッグフィッシュにも十分対応が可能な高強力HG(ハイグレード)PEを採用。
視認性に優れたサクラピンクカラーで、日中・夜間のゲームが楽しくなります。

用途一瞬のアタリを感知!!高感度・超強力ハイグレードPE採用 仕様結節:直線引張強力の約40% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):0.97(漂う) 柔軟性しなやか 耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い 号数0.2号 直線強力(kg)1.6 伸び極小
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする