バススーパーPEライン 70m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 号数2号 注文コード43023735 品番24lb(2号)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は号数など2種類から選べます 他の種類を見る

スーパーPE採用。ナイロンの約3倍の直強力を持ち、耐候性、耐摩耗性に優れています。
ソフトなライン特性が、パワーのあるスピニングタックルによるパワーフィネス戦略や、ベイトタックルでのテキサス、ラバージグにおけるカバー撃ちでも奥までしっかりとルアーを送り込み、フッキング後はラインのパワーを生かして強引に引きずり出せます。
超低伸度で超高感度。独自の表面加工により、スベリ性がよく飛距離もアップします。
カムフラージュ効果重視のディープグリーンカラーを採用。

用途実力、実績No.1!!スーパーハイテクライン 仕様結節:直線引張強力の約40% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):0.97(漂う) 柔軟性しなやか 耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い 号数2号 直線強力(kg)12 伸び極小
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする