ソルティメイト キャストアウェイPE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2号 注文コード43023805 品番150m 25lb(2号)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は号数など2種類から選べます 他の種類を見る

ショア・オフショアを問わずあらゆるソルトルアーフィッシングに対応するコンポジットPEライン。
HG(ハイグレード)PEと高比重エステルモノフィラメントの8本ブレイデッド加工。
特殊コーティング加工により表面の滑りがスムーズになり、ガイドの摩擦により発生する糸鳴りを軽減します。また、完成度の高いラインシステムを作り出せます。
適度な張りと高強度を持ち合わせた特殊コンポジット製法により、ガイド絡みのトラブルが軽減しキャスト性・耐久性・耐摩耗性も格段にアップさせます。
ミディアムシンキング設計(比重1.05)により風や潮にも流されにくい為、ラインメンディングはし易く理想のトレースコースへと誘導できます。
キャストアウェイPEのライン素材「HG-PEタイプU(ハイグレードPEタイプU)」はPEライン(4本)とエステルライン(4本)をコンポジットさせたハイブリッドラインです。そのため規格表中の号数は、PEラインとエステルラインを合算した糸系を参考号数として表記しています。

用途潮や風に影響されない高比重コンポジットPE! 仕様結節:直線引張強力の約40% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.05 屈折率- 柔軟性しなやか 耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い 号数2号 直線強力(kg)10 伸び極小
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする