ソルティメイト システムショックリーダーナイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数6号 注文コード43023979 品番50m 25lb(6号)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品は号数など15種類から選べます 他の種類を見る

異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。
荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。
12lb(3号)〜70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)〜150lb(40号)は普通巻。

用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー 仕様結節:直線引張強力の約85% 性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる) 速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化) 屈折率1.53 柔軟性柔らかい 耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。 号数6号 伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする