ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーFC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数4号 注文コード43024094 品番30m 16lb(4号)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は号数7種類から選べます 他の種類を見る

高品質フロロカーボン糸へ、耐摩耗性とスベリ特性に優れたTRP加工を施しました。
高い残存保持強度により、耐久性にも優れ長時間のファイトも安心して対応できます。
最適な弾力性により、衝撃的なバイトにもショックを吸収し、多彩なルアーアクションを可能にします。
タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。

用途しなやかで高強度なフロロショックリーダー 仕様結節:直線引張強力の約70% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.78 屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。) 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 号数4号 伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする