ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーナイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数4号 注文コード43024164 品番30m 16lb(4号)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は号数7種類から選べます 他の種類を見る

強力と伸度のバランス設計により、ルアーの動きが良く確実にフッキングに導きます。
スベリ性に優れたTRP加工により、しなやかで扱いやすく、ノット・システムの完成度を高めます。
低水温・低気温時でも扱いやすい糸質でオールシーズン対応できます。
タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。

用途高強力ナイロンショックリーダー 仕様結節:直線引張強力の約85% 性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる) 速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化) 屈折率1.53 柔軟性柔らかい 耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。 号数4号 伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする