ソルティメイト 鯵の糸エステル 240m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.35号 注文コード43024259 品番1.75lb(0.35号)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は号数4種類から選べます 他の種類を見る

原料から紡糸・加工まですべてを見直した特殊エステル製法により、高感度、高強力な「鯵の糸」が完成しました。
エステルラインの最大の弱点であった「糸撚れ、使い難さ」を軽減することに成功。直進性が向上したことにより、軽量ジグ単でも耐える強さと粘りを兼ね備えた高バランス設計。
常夜灯の下で高い視認性を実現するフラッシュイエローを採用しました。
たっぷり巻ける240mにコストパフォーマンスに優れた120m巻きポイントマーク付き。 <ご注意!>伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。

用途ショートバイトも見逃さない!扱いやすいエステルライン!! 仕様結節:ナイロンよりやや劣る 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.38 屈折率1.6 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 号数0.35号 伸び
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする