ソルティメイト 鯵の糸エステル ナイトブルー 240m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.25号 注文コード43024277 品番1.25lb(0.25号)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は号数4種類から選べます 他の種類を見る

瞬時に伝えるエステルの中でもさらに反響感度を活かすハイスペックモデルです。
常夜灯でのナイトゲームや日中でのデイゲームでの視認性が上がったナイトブルーを採用しました。
0.2〜0.35号までは直進性を出し感度を高めた張りのある糸質。
たっぷり巻ける240m巻きに、コストパフォーマンスに優れた120mポイントマーク付き。 <ご注意!>伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。

用途高感度ティップに伝える最強アジングライン 仕様結節:ナイロンよりやや劣る 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.38 屈折率1.6 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 号数0.25号 伸び
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする