シューター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.25号 注文コード43024320 品番フィネススペシャル 5lb(1.25号) 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は号数4種類から選べます 他の種類を見る

選びぬかれた素材と進化した技術との融合により、さらに進化した最強バス専用フロロカーボンライン。
日・米のトッププロが要求する超高感度性・強靭性・耐久性をlb別にハイレベルにて追求。
各スタイルに合わせた超低伸度設計により微妙なロッドワークも的確にルアーに伝え、わずかなバイトも的確に捉えることを実現。
フィネススペシャル(3lb〜9lb)・マリオネットスペシャル(10lb〜20lb)・パワースペシャル(22lb〜30lb)のタイプ別専用設計。
フィネススペシャルはライトリグの操作性向上。ベイトフィネスにも最適な直進性・高強度・粘り感。ライトラインでの攻略範囲をさらに拡大されます。(50mマーキング入り)
パワースペシャルは対ヘビーカバースペシャル。絶対的な高強度・耐摩耗性・直進性を誇ります。(50mマーキング入り)

用途<世界が認めるバスライン>トーナメントの歴史も長くその規模も熱量も世界一と言われるバスフィッシングの本場アメリカ。日本国内では大雑把だと思われる事も多いアメリカの釣りだがバストーナメントにおいては我々が想像する以上に繊細で丁寧な釣りが繰り広げられているのは言うまでもない。そんな世界最高峰の舞台の最前線で戦う日米のトッププロが認めた「超高感度設計」「強靭性」「耐久性」を妥協することなく追求し、選び抜いた素材にサンラインの最新技術を融合。 常に過酷なトーナメントでの使用を想定し、勝利を掴みとる為に必要なラインとして誕生したのが「シューター」である。 仕様結節:直線引張強力の約70% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.78 屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。) 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 号数1.25号 伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする