ソルティメイト スモールゲームFCU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.8号 注文コード43024390 品番120m 3.5lb(0.8号)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は号数5種類から選べます 他の種類を見る

フロロ特有の低伸度・高比重でラインスラッグを抑え、テンションフォールでの感度も良いのでアタリも捕えやすく、表層からボトムまで、あらゆるレンジのカウント攻略に威力を発揮します。さらに高比重がもたらす利点として、糸フケが出にくく潮なじみが早いため、軽いジグヘッドの着底到達時間も早くなります。
浅溝スプールへのなじみが良くバックラッシュを減らし、わずらわしさを解消します。
ガイドの摩擦抵抗を減らすTRP加工+耐塩水コーティングを施しています。
リールの巻き量に最適な120mタイプ。さらにお得な240m(120mマーク)巻きも用意しました。
平行巻(120m巻のみ)

用途テンションフォールの感度が抜群!高比重フロロ! 仕様結節:直線引張強力の約70% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.78 屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。) 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 号数0.8号 伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする