SYA-C-SFE-KP-W/S ヘルメット(透明バイザータイプ) SYA-C型 DICプラスチック 43024416 SYA-C-SFE-KP-W/S ヘルメット(透明バイザータイプ) SYA-C型 DICプラスチック 43024416

ヘルメット(透明バイザータイプ) SYA-C型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43024416 品番SYA-C-SFE-KP-W/S
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

上方視界に配慮した一体型バイザーを採用
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ防止溝付き

ひもタイプワンタッチ式 材質(帽体)ABS 適合頭囲(cm)55.5〜60 内装EG4 バイザーPC 使用区分飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする