バススペシャルVersion4.0 100m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2号 注文コード43024469 品番8lb(2号)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は号数7種類から選べます 他の種類を見る

リールなじみがよいソフト糸質設計により、ライントラブルが激減。
ビッグバスとEASYに戦える、最適な弾力バランスライン。
クリアー〜マッディーウォーターにもマッチするカモフラージュ性の高い「ジャングルグリーン」カラー採用。
UV-R製法により紫外線による強度劣化を最大限に防ぎます。

用途イージーキャスティング・ソフトナイロンライン 仕様結節:直線引張強力の約85% 性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる) 速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化) 屈折率1.53 柔軟性柔らかい 耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。 号数2号 伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする