AA16(ライナー付) DICヘルメット AA16 DICプラスチック 43024513 AA16(ライナー付) DICヘルメット AA16 DICプラスチック 43024513

DICヘルメット AA16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フレッシュグリーン ひもタイプワンタッチ式 使用区分飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り 注文コード43024513 品番AA16(ライナー付)
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・ひもタイプ・使用区分など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き

種類アメリカン フレッシュグリーン ひもタイプワンタッチ式 材質(帽体)ABS 適合頭囲(cm)53〜62 使用区分飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り 内装EG4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする