SIGLON PEx8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.6号 注文コード43024758 品番150mライトグリーン 10lb(0.6号)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数など17種類から選べます 他の種類を見る

ミクロピッチ製法で組み上げた滑らかな8本組「EX-PE」ラインです。
8本組で作り上げたバランスのよい真円構造によりガイド抵抗が激減しストレスとなる糸鳴りが少なくスムーズなキャストを実現します。
鮮明なカラーを実現し、色落ちを大幅に低減します。
マルチカラータイプは視認性の良いカラーローテーションにより、船釣りから、大物などのゲームフィッシングまで幅広い釣りジャンルまで対応します。

用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス8本組PE!! 仕様結節:直線引張強力の約40% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):0.97(漂う) 柔軟性しなやか 耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い 号数0.6号 直線強力(kg)4.5 伸び極小
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする