DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメット(シールド面付) SYA-S型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43024854
品番
SYASWKP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
インナーシールド付き
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ防止溝付き
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
白
適合頭囲(cm)
55.5〜58
材質
(帽体)ABS
仕様
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
内装
EG4
バイザー
PC